Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 44481 Hylsyavain 1/4-käyttölaite # 1 # 1 Phillips | AB4YTH 20K633

SK PROFESSIONAL TOOLS 44481 kantapää 1/4 Drive #1 #1 Phillips

Varastossa
Tuote: AB4YTH Malli: 44481Ristiviite: 20K633
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
€22.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Terän pituus11 / 16 "
Bit tyyliPhillips
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunSuper Chrome
Lisäyksen pituus11 / 16 "
MateriaaliS2 teräs
Pisteiden määrä4
Kokonaispituus1.75 "
SAE tai metrinenSAE
Koko#1
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden koko#1
Vihjetyyppi#1 Phillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjetyyppiTerän pituusSuorittaa loppuunMateriaaliPisteiden määräKokonaispituusKokoVihjeiden kokoHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 42940 Hylsykärki 1/4-käyttöinen T10 Torx Plus | AB4YET 20K341 42940Torx Plus1.75 "kromiAlloy Steel61.75 "T10T10€21.29
SK PROFESSIONAL TOOLS -työkalut 42941 Kuusiokolo 1/4-käyttöinen T15 Torx Plus | AB4YEU 20K342 42941Torx Plus1.75 "kromiAlloy Steel61.75 "T15T15€21.20
SK PROFESSIONAL TOOLS 42942 Kuusiokolo 1/4-aseman T20 Torx Plus | AB4YEV 20K343 42942Torx Plus1.75 "kromiAlloy Steel61.75 "T20T20€20.95
SK PROFESSIONAL TOOLS 42943 Hylsykärki 1/4-aseman T25 Torx Plus | AB4YEW 20K344 42943Torx Plus1.75 "kromiAlloy Steel61.75 "T25T25€21.30
SK PROFESSIONAL TOOLS -työkalut 42944 Kuusiokolo 1/4-käyttöinen T27 Torx Plus | AB4YEX 20K345 42944Torx Plus1.75 "kromiAlloy Steel61.75 "T27T27€21.30
SK PROFESSIONAL TOOLS 42945 Hylsykärki 1/4-käyttöinen T30 Torx Plus | AB4YEY 20K346 42945Torx Plus1.75 "kromiAlloy Steel61.75 "T30T30€21.28
SK PROFESSIONAL TOOLS 44483 Hylsyavain 1/4-käyttöinen # 2 # 2 Phillips | AB4YLD 20K489 44483#2 Phillips1 9 / 16 "Super ChromeS2 teräs42.63 "#2#2€25.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 44481 kantapää 1/4 Drive #1 #1 Phillips
€22.73 / yksikkö