Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS -työkalut 42944 Kuusiokolo 1/4-käyttöinen T27 Torx Plus | AB4YEX 20K345

SK PROFESSIONAL TOOLS 42944 Holkkiterä 1/4 Drive T27 Torx Plus

Varastossa
Tuote: AB4YEX Malli: 42944Ristiviite: 20K345
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
€21.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Terän pituus1.75 "
Bit tyyliTorx (R) Plus
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
Lisäyksen pituus3 / 4 "
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus1.75 "
SAE tai metrinenSAE
KokoT27
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden kokoT27
VihjetyyppiTorx Plus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjetyyppiTerän pituusSuorittaa loppuunMateriaaliPisteiden määräKokonaispituusKokoVihjeiden kokoHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 42940 Hylsykärki 1/4-käyttöinen T10 Torx Plus | AB4YET 20K341 42940Torx Plus1.75 "kromiAlloy Steel61.75 "T10T10€21.29
SK PROFESSIONAL TOOLS -työkalut 42941 Kuusiokolo 1/4-käyttöinen T15 Torx Plus | AB4YEU 20K342 42941Torx Plus1.75 "kromiAlloy Steel61.75 "T15T15€21.20
SK PROFESSIONAL TOOLS 42942 Kuusiokolo 1/4-aseman T20 Torx Plus | AB4YEV 20K343 42942Torx Plus1.75 "kromiAlloy Steel61.75 "T20T20€20.95
SK PROFESSIONAL TOOLS 42943 Hylsykärki 1/4-aseman T25 Torx Plus | AB4YEW 20K344 42943Torx Plus1.75 "kromiAlloy Steel61.75 "T25T25€21.30
SK PROFESSIONAL TOOLS 42945 Hylsykärki 1/4-käyttöinen T30 Torx Plus | AB4YEY 20K346 42945Torx Plus1.75 "kromiAlloy Steel61.75 "T30T30€21.28
SK PROFESSIONAL TOOLS 44483 Hylsyavain 1/4-käyttöinen # 2 # 2 Phillips | AB4YLD 20K489 44483#2 Phillips1 9 / 16 "Super ChromeS2 teräs42.63 "#2#2€25.27
SK PROFESSIONAL TOOLS 44481 Hylsyavain 1/4-käyttölaite # 1 # 1 Phillips | AB4YTH 20K633 44481#1 Phillips11 / 16 "Super ChromeS2 teräs41.75 "#1#1€22.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 42944 Holkkiterä 1/4 Drive T27 Torx Plus
€21.30 / yksikkö