Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 44472 hylsykärki 3/8-asema 9/32 tuuman ura | AB4YZY 20K786

SK PROFESSIONAL TOOLS 44472 Holkkiterä 3/8 veto 9/32 tuuman ura

Varastossa
Tuote: AB4YZY Malli: 44472Ristiviite: 20K786

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€22.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Terän pituus11 / 16 "
Bit tyyliura-
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunSuper Chrome
Lisäyksen pituus11 / 16 "
MateriaaliS2 teräs
Pisteiden määrä4
Kokonaispituus1.75 "
SAE tai metrinenSAE
Koko9 / 32 "
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden koko9 / 32 "
Vihjetyyppiura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokoVihjeiden kokoVihjetyyppiHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 44480 Hylsykärki 1/4-käyttölaite # 0 # 0 Phillips | AB4YTG 20K632 444801 / 4 "#0#0#0 Phillips€22.97
SK AMMATTITYÖKALUT 44473 Kuusiokolo 1/4 käyttölaite 5/16 tuuman ura | AB4YZX 20K785 444731 / 4 "5 / 16 "5 / 16 "ura-€22.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 44472 Holkkiterä 3/8 veto 9/32 tuuman ura
€22.76 / yksikkö