Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 44205 -rasia 3/8 tuuman asema 5/64 tuumainen 6-pistevakio | AB4YYM 20K753

SK PROFESSIONAL TOOLS 44205-kantainen 3/8 tuuman asema 5/64 tuuman 6 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AB4YYM Malli: 44205Ristiviite: 20K753

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Terän pituus1 11 / 16 "
Bit tyyliHex
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
Lisäyksen pituus1 / 2 "
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus1.75 "
SAE tai metrinenSAE
Koko5 / 64 "
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden koko5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)1.02
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusKokonaispituusSAE tai metrinenKokoVihjeiden kokoHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 41401 Pistorasia 3/8 tuuman 2.5 mm: n 6-pisteinen vakio | AB4YYB 20K743 414011 11 / 16 "2"metrinen2.5 "2.5€19.22
SK PROFESSIONAL TOOLS 41400 Pistorasia 3/8 tuuman 2 mm 6-pisteinen vakio | AB4YYC 20K744 414001 11 / 16 "2"metrinen2mm2mm€19.50
SK PROFESSIONAL TOOLS 41402 -rasia 3/8-tuumainen 3 mm: n 6-pisteinen vakio | AB4YYD 20K745 414021 11 / 16 "2"metrinen3"3mm€19.29
SK PROFESSIONAL TOOLS 41206 -rasia 3/8-tuumainen 9/64-tuumainen 6-pistevakio | AB4YYE 20K746 412061 / 4 "2"SAE9 / 64 "9 / 64 "€19.53
SK AMMATTITYÖKALUT 41408 Hylsy 3/8 tuuman veto 9 mm 6 pisteen vakio | AB4YYF 20K747 414081 15 / 16 "2"metrinen99mm€25.34
SK PROFESSIONAL TOOLS 41201 Pistorasia 3/8 tuuman käyttö 1/16 tuuma 6 pisteen vakio | AB4YYG 20K748 412011 / 4 "2"SAE1 / 16 "1 / 16 "€20.40
SK PROFESSIONAL TOOLS 41410 -rasia 3/8-tuumainen 11 mm: n 6-pisteinen vakio | AB4YYH 20K749 414102"2"metrinen1111mm€25.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 44205-kantainen 3/8 tuuman asema 5/64 tuuman 6 pisteen vakio
€21.09 / yksikkö