Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 41201 Pistorasia 3/8 tuuman käyttö 1/16 tuuma 6 pisteen vakio | AB4YYG 20K748

SK PROFESSIONAL TOOLS 41201-kantainen 3/8 tuuman asema 1/16 tuuman 6 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AB4YYG Malli: 41201Ristiviite: 20K748
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
€19.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Terän pituus1 / 4 "
Bit tyyliHex
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
Lisäyksen pituus1 / 4 "
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus2"
SAE tai metrinenSAE
Koko1 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden koko1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusKokonaispituusSAE tai metrinenKokoVihjeiden kokoHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 41401 Pistorasia 3/8 tuuman 2.5 mm: n 6-pisteinen vakio | AB4YYB 20K743 414011 11 / 16 "2"metrinen2.5 "2.5€19.70
SK PROFESSIONAL TOOLS 41400 Pistorasia 3/8 tuuman 2 mm 6-pisteinen vakio | AB4YYC 20K744 414001 11 / 16 "2"metrinen2mm2mm€19.29
SK PROFESSIONAL TOOLS 41402 -rasia 3/8-tuumainen 3 mm: n 6-pisteinen vakio | AB4YYD 20K745 414021 11 / 16 "2"metrinen3"3mm€18.93
SK PROFESSIONAL TOOLS 41206 -rasia 3/8-tuumainen 9/64-tuumainen 6-pistevakio | AB4YYE 20K746 412061 / 4 "2"SAE9 / 64 "9 / 64 "€19.43
SK AMMATTITYÖKALUT 41408 Hylsy 3/8 tuuman veto 9 mm 6 pisteen vakio | AB4YYF 20K747 414081 15 / 16 "2"metrinen99mm€25.06
SK PROFESSIONAL TOOLS 41410 -rasia 3/8-tuumainen 11 mm: n 6-pisteinen vakio | AB4YYH 20K749 414102"2"metrinen1111mm€25.02
SK PROFESSIONAL TOOLS 41411 Pistorasia 3/8-tuumainen, 12 mm 6-pisteinen vakio | AB4YYJ 20K750 414112"2"metrinen12 "12mm€24.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41201-kantainen 3/8 tuuman asema 1/16 tuuman 6 pisteen vakio
€19.95 / yksikkö