Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 42975 Pistorasia 1/4 tuuman käyttölaite T25 6-pistevakio | AB4YTN 20K638

SK PROFESSIONAL TOOLS 42975 Socket 1/4 tuuman Drive T25 6 Point Standard

Varastossa
Tuote: AB4YTN Malli: 42975Ristiviite: 20K638

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Terän pituus4"
Bit tyyliTorx (R)
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
Lisäyksen pituus3 / 8 "
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus4"
SAE tai metrinenSAE
KokoT25
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden kokoT25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)0.76
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusKokonaispituusKokoVihjeiden kokoHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 44304 Pistorasia 1/4 tuuman asema 1/16 tuuma 6 pisteen vakio | AB4YRW 20K622 443041.875 "2"1 / 16 "1 / 16 "€19.27
SK AMMATTITYÖKALUT 44316 Hylsy 1/4 tuuman käyttölaite 1/4 tuuman 6 -pisteinen vakio | AB4YRX 20K623 443161.875 "2"1 / 4 "1 / 4 "€19.11
SK PROFESSIONAL TOOLS 44308 Pistorasia 1/4 tuuman asema 1/8 tuuma 6 pisteen vakio | AB4YRY 20K624 443081.875 "2"1 / 8 "1 / 8 "€19.18
SK PROFESSIONAL TOOLS 44312 Pistorasia 1/4 tuuman asema 3/16 tuuman 6 pisteen vakio | AB4YRZ 20K625 443121.875 "2"3 / 16 "3 / 16 "€19.04
SK PROFESSIONAL TOOLS 44306 Pistorasia 1/4 tuuman asema 3/32 tuuma 6 pisteen vakio | AB4YTA 20K626 443061.875 "2"3 / 32 "3 / 32 "€19.04
SK PROFESSIONAL TOOLS 44310 Pistorasia 1/4 tuuman asema 5/32 tuuma 6 pisteen vakio | AB4YTB 20K627 443101.875 "2"5 / 32 "5 / 32 "€19.03
SK PROFESSIONAL TOOLS 44305 Pistorasia 1/4 tuuman asema 5/64 tuuma 6 pisteen vakio | AB4YTC 20K628 443051.875 "2"5 / 64 "5 / 64 "€19.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 42975 Socket 1/4 tuuman Drive T25 6 Point Standard
€31.19 / yksikkö