Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U24540.037.0450 Machine Screw Flat 3/8-16 X 4 1/2 Length, 50PK | AG2KRN 31KJ22

GRAINGER U24540.037.0450 Koneruuvi litteä 3/8-16 x 4 1/2 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2KRN Malli: U24540.037.0450Ristiviite: 31KJ22 / 127N97

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.081 - 0.094 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.670 - 0.717 "
Head TypeTasainen
Pituus4.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6685
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318158085

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U24540.037.0450 Koneruuvi litteä 3/8-16 x 4 1/2 pituus, 50PK
€73.34 /pakkaus