Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 41441 Putkitulppa 3/8 tuumaa x 11/32 tuumaa 4pt. | AD6MLL 46C137

SK PROFESSIONAL TOOLS 41441 Pipe Plug Socket 3/8 tuumaa x 11/32 tuumaa 4 pt.

Varastossa
Tuote: AD6MLL Malli: 41441Ristiviite: 46C137

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä4
Output TypeNeliö
Kokonaispituus1"
SAE tai metrinenSAE
Koko11 / 32 "
Pistorasian syvyys1"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 41438 Putkitulppa 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa 4 pistettä | AD6MLH 46C134 414381"1 / 4 "1"€21.62
SK PROFESSIONAL TOOLS 41439 Putkitulppa 3/8 tuumaa x 9/32 tuumaa 4 pistettä | AD6MLJ 46C135 414391"9 / 32 "1"€21.92
SK PROFESSIONAL TOOLS 41440 Putkitulppa 3/8 tuumaa x 5/16 tuuma 4 pistettä | AD6MLK 46C136 414401"5 / 16 "1"€21.80
SK PROFESSIONAL TOOLS 41443 Putkitulppa 3/8 tuumaa x 3/8 tuuma 4 pistettä | AD6MLM 46C138 414431"3 / 8 "1"€25.65
SK PROFESSIONAL TOOLS 41446 Putkitulppa 3/8 tuumaa x 3/16 tuumaa 4 pistettä | AD6MLN 46C139 414461"3 / 16 "1-1 / 16 "€19.79
SK PROFESSIONAL TOOLS 41448 Putkitulppa 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa 4 pistettä | AD6MLP 46C140 414481.25 "1 / 4 "1.125 "€20.00
SK PROFESSIONAL TOOLS 41449 Putkitulppa 3/8 tuumaa x 9/32 tuumaa 4 pistettä | AD6MLQ 46C141 414491.25 "9 / 32 "1.125 "€19.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41441 Pipe Plug Socket 3/8 tuumaa x 11/32 tuumaa 4 pt.
€21.41 / yksikkö