Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK AMMATTITYÖKALUT 41138 Hylsy 1/2 tuuman käyttö 1-3/16 tuumaa 6 pisteen vakio | AB4YPC 20K558

SK PROFESSIONAL TOOLS 41138 Kanta 1/2 tuuman vetolaite 1-3/16 tuuman 6 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AB4YPC Malli: 41138Ristiviite: 20K558

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1.75 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1.187 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 41132 Pistoke 1/2 tuuman asema 1 tuuma 6 pisteen vakio | AA3ZHV 12A249 41132kromi6Hex1.625 "1"Standardi€22.84
SK PROFESSIONAL TOOLS 41134 Pistoke 1/2 tuuman asema 1-1 / 16 tuumaa 6 pisteen vakio | AA3ZHW 12A250 41134kromi6Hex1 23 / 32 "1-1 / 16 "Standardi€26.49
SK PROFESSIONAL TOOLS 41136 Hylsy 1/2 tuuman asema 1-1 / 8 tuuma 6 pisteen vakio | AA3ZHX 12A251 41136kromi6Hex1 23 / 32 "1.125 "Standardi€28.46
SK PROFESSIONAL TOOLS 41816 Hylsy 1/2 tuuman asema 1/2 tuuma 6 pisteen syvä | AA3ZKJ 12A285 41816kromi6Hex3.25 "1 / 2 "Syvä€25.55
SK AMMATTITYÖKALUT 41818 Hylsy 1/2 tuuman levy 9/16 tuumaa 6 pisteen syvä | AA3ZKK 12A286 41818kromi6Hex3.25 "9 / 16 "Syvä€25.55
SK PROFESSIONAL TOOLS 41820 Hylsy 1/2 tuuman asema 5/8 tuuma 6 pisteen syvä | AA3ZKL 12A287 41820kromi6Hex3.25 "5 / 8 "Syvä€25.70
SK PROFESSIONAL TOOLS 41824 Hylsy 1/2 tuuman 3/4 tuuman 6 pisteen syvä | AA3ZKM 12A288 41824kromi6Hex3.25 "3 / 4 "Syvä€26.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41138 Kanta 1/2 tuuman vetolaite 1-3/16 tuuman 6 pisteen vakio
€32.29 / yksikkö