Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 40970-2 Räikkäkorjaussarja 1/4 tuuman asema 4 kpl | AB4YGE 20K392

SK PROFESSIONAL TOOLS 40970-2 Räikän uusimissarja 1/4 tuuman vetolaite 4 kpl

Varastossa
Tuote: AB4YGE Malli: 40970-2Ristiviite: 20K392

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRatchet-uusintasarja
Aseman koko1 / 4 "
Palojen lukumäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 45170-2 Räikkäkorjaussarja 3/8 tuuman asema 4 kpl | AB4YGG 20K394 45170-23 / 8 "€45.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 40970-2 Räikän uusimissarja 1/4 tuuman vetolaite 4 kpl
€37.84 / yksikkö