Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS -työkalut 40934 Vaihtopistorasian jatke 1/4 x 14 tuumaa | AA6AMX 13N803

SK PROFESSIONAL TOOLS 40934 huojuva kannan jatke 1/4 x 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6AMX Malli: 40934Ristiviite: 13N803

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWobble Socket -laajennus
Aseman koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSuper Chrome
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus14 "
Koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusKokoHinta
SK PROFESSIONAL TYÖKALUT 45144 Vaippaliittimen jatke 3/8 x 4 tuumaa | AA3ZQM 12A406 451443 / 8 "4"11 / 16 "€26.68
SK PROFESSIONAL TOOLS -työkalut 45145 Wobbble Socket Extension 3/8 x 10 In | AA3ZQN 12A407 451453 / 8 "10 "11 / 16 "€35.46
SK PROFESSIONAL TOOLS -työkalut 45146 Wobbble Socket Extension 3/8 x 18 In | AA3ZQP 12A408 451463 / 8 "18 "11 / 16 "€55.41
SK PROFESSIONAL TYÖKALUT 45147 Wobbble Socket Extension 3/8 x 24 In | AA3ZQQ 12A409 451473 / 8 "24 "11 / 16 "€77.06
SK PROFESSIONAL TYÖKALUT 45165 Wobbble Socket Extension 3/8 x 3 In | AA3ZRB 12A419 451653 / 8 "3"11 / 16 "€27.75
SK PROFESSIONAL TOOLS -työkalut 45166 Wobbble Socket Extension 3/8 x 6 In | AA3ZRC 12A420 451663 / 8 "6"11 / 16 "€32.87
SK PROFESSIONAL TOOLS -työkalut 45167 Wobbble Socket Extension 3/8 x 8 In | AA3ZRD 12A421 451673 / 8 "8"11 / 16 "€34.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 40934 huojuva kannan jatke 1/4 x 14 tuumaa
€38.52 / yksikkö