Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 40918 Pistorasia 1/4 tuuman asema 9/16 tuuman 6 pisteen vakio | AA6AMP 13N795

SK PROFESSIONAL TOOLS 40918-kantainen 1/4 tuuman asema 9/16 tuuman 6 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AA6AMP Malli: 40918Ristiviite: 13N795

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus7 / 8 "
SAE tai metrinenSAE
Koko9 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 41904 Pistorasia 1/4 tuuman asema 1/8 tuuma 6 pisteen syvä | AA3ZKR 12A292 41904kromi6Hex2"1 / 8 "Syvä€17.69
SK PROFESSIONAL TOOLS 41905 Pistorasia 1/4 tuuman asema 5/32 tuuma 6 pisteen syvä | AA3ZKT 12A293 41905kromi6Hex2"5 / 32 "Syvä€18.07
SK PROFESSIONAL TOOLS 41906 Pistorasia 1/4 tuuman asema 3/16 tuuma 6 pisteen syvä | AA3ZKU 12A294 41906kromi6Hex2"3 / 16 "Syvä€17.92
SK PROFESSIONAL TOOLS 41907 Pistorasia 1/4 tuuman asema 7/32 tuumaa 6 pisteen syvä | AA3ZKV 12A295 41907kromi6Hex2"7 / 32 "Syvä€17.92
SK PROFESSIONAL TOOLS 41908 Pistorasia 1/4 tuuman asema 1/4 tuuma 6 pisteen syvä | AA3ZKW 12A296 41908kromi6Hex2"1 / 4 "Syvä€18.09
SK PROFESSIONAL TOOLS 41909 Pistorasia 1/4 tuuman asema 9/32 tuumaa 6 pisteen syvä | AA3ZKX 12A297 41909kromi6Hex2"9 / 32 "Syvä€17.92
SK PROFESSIONAL TOOLS 41910 Pistorasia 1/4 tuuman asema 5/16 tuuma 6 pisteen syvä | AA3ZKY 12A298 41910kromi6Hex2"5 / 16 "Syvä€18.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 40918-kantainen 1/4 tuuman asema 9/16 tuuman 6 pisteen vakio
€10.75 / yksikkö