Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 19728 Pitkäkantahylsysarja 3/8 tuuman asema 7 kpl AB4YKJ 20K468

SK PROFESSIONAL TOOLS 19728 Long Socket Bit Set 3/8 Inch Drive 7 kpl

Varastossa
Tuote: AB4YKJ Malli: 19728Ristiviite: 20K468

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€212.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkäholkkisarja
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSuper Chrome
MateriaaliS2 teräs
Palojen lukumäärä7
SAE tai metrinenSAE
Sisältää pistorasiat1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräSAE tai metrinenSisältää pistorasiatVihjetyyppiHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 41255 - Pitkä hylsysarja, 1/2 tuumaa, 5 kpl | AB4YGM 20K402 412551 / 2 "5SAE5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8"Hex€225.37
SK PROFESSIONAL TOOLS 41455 Pitkän hylsyteräsarja 1/2 tuuman asema 5 kpl | AB4YGN 20K403 414551 / 2 "5metrinen8, 10, 12, 14, 17, XNUMX, XNUMX mmHex€236.80
SK PROFESSIONAL TOOLS -työkalut 84220 Pitkän hylsyteräsarjan 1/4 tuuman asema 10 kpl | AB4YHK 20K423 842201 / 4 "10SAE1/4 "käyttö: T8, T10, T15, T20, T25, T27, 3/8" käyttölaite: T30, T40, T45, T50torx€329.98
SK PROFESSIONAL TOOLS 19726 Pitkäholkkisarja 3/8-tuumainen, 6 kpl | AB4YKK 20K469 197263 / 8 "6metrinen4, 5, 6, 7, 8, 10 mmHex€175.89
SK AMMATTITYÖKALUT 19748 Pitkät hylsysarjat 3/8 tuuman käyttölaite 8 kpl | AB4YKN 20K472 197483 / 8 "8metrinen3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mmPallo Hex€278.92
SK PROFESSIONAL TOOLS 19751 Pitkähylsyteräsarja 3/8-tuumainen, 7 kpl | AB4ZCD 20K840 197513 / 8 "7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Hex€179.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 19728 Long Socket Bit Set 3/8 Inch Drive 7 kpl
€212.42 / yksikkö