Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51000.160.0070 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M16 x 2, pituus 70mm, 5PK | AE7YJC 6BU28

APPROVED VENDOR M51000.160.0070 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M16 x 2, pituus 70 mm, 5 PK

Varastossa
Tuote: AE7YJC Malli: M51000.160.0070Ristiviite: 6BU28 / 42GM13

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
Dia / kierteen kokoM16 x 2
HalkaisijaM16
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus10mm
Head TypeHex
pään leveys24mm
Pituus pään alla70mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Vetolujuus101,500 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus38mm
Kierteen koko2"
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.69
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.160.0070 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M16 x 2, pituus 70 mm, 5 PK
€20.80 /pakkaus