Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON ELECTRIC 260-8PRT Analoginen yleismittari 1000v 10a 20m ohmia AB3GGC 1T848

SIMPSON ELECTRIC 260-8PRT analoginen yleismittari 1000v 10a 20m ohmia

Varastossa
Tuote: AB3GGC Malli: 260-8PRTRistiviite: 1T848
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
€902.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen yleismittari
AC-taajuusvaste100 KHz
tarkkuusVDC +/- 2% Täysi aste, VAC +/- 3% Täysi aste
Kuuluva jatkuvuusKyllä
Akun tyyppi9 V ja D
desibeliä-20 Ja + 50 dB:
Maks. AC volttia1000
Maks. DC-vahvistimet10A
Maks. DC-voltit1000
Maks. Ohmia20M Ohms
Herkkyys5K ohmia / VAC, 20K ohmia / VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0375
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi9030330080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Peilattu asteikko (Kyllä)
    • Ylikuormitussuoja (manuaalinen nollaus)
    • Erityisominaisuudet: Rele suojattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SIMPSON ELECTRIC 260-8 Analoginen yleismittari 1000v 10a 20m ohmia AA8TVB 1A587 260-8€656.72
SIMPSON ELECTRIC 260-8P Analoginen yleismittari 1000v 10a 20m ohmia AB3GGB 1T779 260-8P€813.86
SIMPSON ELECTRIC 260-8XI Analoginen yleismittari 1000v 10a 20m ohmia AB3GQY 1TC61 260-8XI€709.09
SIMPSON ELECTRIC 260-8XPI Analoginen yleismittari 1000v 10a 20m ohmia AB3GQZ 1TC62 260-8XPI€928.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON ELECTRIC 260-8PRT analoginen yleismittari 1000v 10a 20m ohmia
€902.50 / yksikkö