SIMPSON ELECTRIC 12505 Paristokäyttöinen Megohmmeter 5000vdc | AD7AAK 4CWN9

SIMPSON ELECTRIC 12505 Akkukäyttöinen megohmimittari 5000vdc

Varastossa
Tuote: AD7AAK Malli: 12505Ristiviite: 4CWN9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,923.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParistokäyttöinen megohmimetri
tarkkuus+ /-2.5%
näyttöAnaloginen
Eristysvastusalue10K - 1T ohmia
Live-piirin tunnistus0 - 2000 VAC / DC
Lähtötestin jännite100/250/500/1000/1500/2000/2500/5000 VDC
Virtalähde(6) D-paristot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4855
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON ELECTRIC 12505 Akkukäyttöinen megohmimittari 5000vdc
€5,923.12 / yksikkö