KIMBLE CHASE 28950-75 suppilo 9 ml PK48 | AH8KPA 38VK18

KIMBLE CHASE 28950-75 suppilo 9 ml PK48

Varastossa
Tuote: AH8KPA Malli: 28950-75Ristiviite: 38VK18

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,357.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo
Koko90mL
SulkumateriaaliLasi
Suppilon materiaaliBorosilikaattilasi
Kanavan yläosan tunnus75mm
Varren pituus75mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)10.41
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräVarren pituusPkg. MääräHinta
KIMBLE CHASE 29020-150 suppilolasi PK12 | AH8KLP 38VJ47 29020-150-Suppilo35mm12€1,077.39
KIMBLE CHASE 29048F-1000 suppilolasi 1000ml PK2 | AH8KMA 38VJ69 29048F-10001000mLSuppilo60mm2€921.90
KIMBLE CHASE 29048F-2000 suppilolasi päärynä PK2 | AH8KMB 38VJ70 29048F-20002000mLSuppilo60mm2€1,384.66
KIMBLE CHASE 28950-100 suppilolasin lyhyt varsi PK24 | AH8KMG 38VJ76 28950-100225mLSuppilo97mm24€826.15
KIMBLE CHASE 29020-100 suppiloinen lasijauhekartio PK24 | AH8KMH 38VJ77 29020-100-Suppilo35mm24€641.01
KIMBLE CHASE 28950-45 Suppilokartio 19ml PK24 | AH8KMJ 38VJ78 28950-45-Suppilo50mm24€418.96
KIMBLE CHASE 28950-90 suppilolasi lyhyt varsi kartio PK24 | AH8KMK 38VJ79 28950-90150mLSuppilo97mm24€654.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 28950-75 suppilo 9 ml PK48
€1,357.01 /pakkaus