SIMPLEX SJ2518 -ruuviliitin, 24 tonnia 37 1/4 tuumaa, korkein H | AD2GJA 3PCU2

SIMPLEX SJ2518 ruuvituki 24 tonnia 37 1/4 tuumaa Max H

Varastossa
Tuote: AD2GJA Malli: SJ2518Ristiviite: 3PCU2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,078.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunkki
Pohjan koko8-1 / 2 "
rakentaminenPallografiittivalurauta, teräskuormakorkki
Nostokyky24 sävyinen.
Nostokorkeus max.37.25 "
Nostokorkeus min.23 "
Satulan koko (tuumaa)3.25
TyyppiMekaaninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.54
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoNostokykyNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Satulan koko (tuumaa)Hinta
SIMPLEX SJ156 -ruuviliitin 12 tonnia 13 1/2 tuumaa, korkein H | AD2GHR 3PCT3 SJ1564-3 / 4 "12 sävyinen.13.5 "9.75 "2.875€371.90
SIMPLEX SJ158 Ruuvitunkki 12 tonnia 17 3/8 tuumaa, maksimi H | AD2GHT 3PCT4 SJ1585-1 / 2 "12 sävyinen.17.375 "11.625 "2.875€423.83
SIMPLEX SJ1512 -ruuviliitin 12 tonnia 25 3/8 tuumaa, korkein H | AD2GHU 3PCT5 SJ15126-1 / 4 "12 sävyinen.25.375 "15.625 "2.875€508.07
SIMPLEX SJ208 -ruuviliitin, 20 tonnia 16 3/4 tuumaa, korkein H | AD2GHV 3PCT6 SJ2086"20 sävyinen.16.75 "11.75 "3.125€515.46
SIMPLEX SJ2010 -ruuviliitin 20 tonnia 20 3/4 tuumaa, korkein H | AD2GHW 3PCT7 SJ20106-1 / 2 "20 sävyinen.20.75 "13.75 "3.125€526.52
SIMPLEX SJ2012 -ruuviliitin, 20 tonnia 24 3/4 tuumaa, korkein H | AD2GHX 3PCT8 SJ20126-3 / 4 "20 sävyinen.24.75 "15.75 "3.125€589.12
SIMPLEX SJ258 -ruuviliitin, 24 tonnia 17 1/4 tuumaa, korkein H | AD2GHY 3PCT9 SJ2586-1 / 2 "24 sävyinen.17.25 "13 "3.25€723.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPLEX SJ2518 ruuvituki 24 tonnia 37 1/4 tuumaa Max H
€1,078.81 / yksikkö