SIMPLEX SJ208 -ruuviliitin, 20 tonnia 16 3/4 tuumaa, korkein H | AD2GHV 3PCT6

SIMPLEX SJ208 ruuvituki 20 tonnia 16 3/4 tuumaa Max H

Varastossa
Tuote: AD2GHV Malli: SJ208Ristiviite: 3PCT6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€515.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunkki
Pohjan koko6"
rakentaminenPallografiittivalurauta, teräskuormakorkki
Nostokyky20 sävyinen.
Nostokorkeus max.16.75 "
Nostokorkeus min.11.75 "
Satulan koko (tuumaa)3.125
TyyppiMekaaninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.98
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Simplex SJ208 -ruuvituki on suunniteltu ajoneuvojen nostamiseen työskenneltäessä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on pallografiittivalurautakotelo, joka takaa erinomaisen kestävyyden ankarissa työolosuhteissa ja kestää jopa 20 tonnin kuormituksen.
  • Tässä mekaanisessa ruuvitunkissa on teräksinen kuormaussuojus, joka hyväksyy terästangon kahvan (myydään erikseen) neljässä kulmassa helpon asennon ja useiden nostovoimien vuoksi.
  • Sitä voidaan käyttää kääntämällä johtoruuvia hiipimättä alas.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI / ASME B30.1
  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on pallon kelluvan lippiksen tarkoitus?

V. Tässä ruuvitunkissa on kromi-molypallon kelluva korkki, joka keskittää kuorman automaattisesti ja vähentää kitkaa.

K. Mikä on painelaakereiden käyttö?

A. Ylempi ja alempi painelaakeri mahdollistavat työkalun kuormituksen molempiin suuntiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoNostokykyNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Satulan koko (tuumaa)Hinta
SIMPLEX SJ156 -ruuviliitin 12 tonnia 13 1/2 tuumaa, korkein H | AD2GHR 3PCT3 SJ1564-3 / 4 "12 sävyinen.13.5 "9.75 "2.875€371.90
SIMPLEX SJ158 Ruuvitunkki 12 tonnia 17 3/8 tuumaa, maksimi H | AD2GHT 3PCT4 SJ1585-1 / 2 "12 sävyinen.17.375 "11.625 "2.875€423.83
SIMPLEX SJ1512 -ruuviliitin 12 tonnia 25 3/8 tuumaa, korkein H | AD2GHU 3PCT5 SJ15126-1 / 4 "12 sävyinen.25.375 "15.625 "2.875€508.07
SIMPLEX SJ2010 -ruuviliitin 20 tonnia 20 3/4 tuumaa, korkein H | AD2GHW 3PCT7 SJ20106-1 / 2 "20 sävyinen.20.75 "13.75 "3.125€526.52
SIMPLEX SJ2012 -ruuviliitin, 20 tonnia 24 3/4 tuumaa, korkein H | AD2GHX 3PCT8 SJ20126-3 / 4 "20 sävyinen.24.75 "15.75 "3.125€589.12
SIMPLEX SJ258 -ruuviliitin, 24 tonnia 17 1/4 tuumaa, korkein H | AD2GHY 3PCT9 SJ2586-1 / 2 "24 sävyinen.17.25 "13 "3.25€723.88
SIMPLEX SJ2512 -ruuviliitin 24 tonnia 25 1/4 tuumaa maks. H | AD2GHZ 3PCU1 SJ25127-1 / 4 "24 sävyinen.25.25 "17 "3.25€839.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPLEX SJ208 ruuvituki 20 tonnia 16 3/4 tuumaa Max H
€515.46 / yksikkö