Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPLEX LL1021C26D41 Push Button Lock Entry Key Override | AH3FUK 31NG75

SIMPLEX LL1021C26D41 Painikelukon syöttönäppäimen ohitus

Varastossa
Tuote: AH3FUK Malli: LL1021C26D41Ristiviite: 31NG75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€948.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMech. Paina painiketta Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Kotelon materiaalisinkki
Oven paksuus1-3/8" to 2-1/4"
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
ToimintoMerkintä avaimen ohituksella
KäsiVasen
Kahvan tyyppiVipu
Sisäsyvyys2.375 "
Sisäkorkeus9"
Sisäleveys3.25 "
Näppäimet5 painiketta, vandaalinkestävä
Salvan pituus1 / 2 "
Maks. Käyttäjäkoodit1
Ulkosyvyys3-13 / 16 "
Ulkopuolella7.375 "
Ulkopuolinen leveys3.125 "
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.68
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)26.42
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tärkeimmät ohitusvaihtoehdot: Vaihdettava Core Corbin / Russwin
    • Sähköinen / mekaaninen: mekaaninen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäsyvyysupotussyvyysvaatimusKotelon materiaaliSisäkorkeusSisäleveysUlkopuolellaUlkopuolinen leveysOven paksuusHinta
SIMPLEX EE21B / EE21B26D41 Painonapin lukituksen ohitusmerkintä | AH3FTH 31NG47 EE21B / EE21B26D412.375 "2.75 "sinkki7.375 "3.125 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,686.85
SIMPLEX EE11 / 1126D41 Painonapin lukitus ja Egress Chrome | AH3FTJ 31NG48 EE11 / 1126D412.375 "2.75 "sinkki7.375 "3.125 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,506.61
SIMPLEX RR8148B26D41 Push Button Lock Entry Key Override | AH3FTW 31NG60 RR8148B26D412.375 "2.75 "sinkki9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,104.52
SIMPLEX LR8146R0341 Push Button Lock Entry Key Override | AH3FTX 31NG61 LR8146R03412.375 "2.75 "sinkki9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,038.36
SIMPLEX L8146B26D41 Painikkeen lukituksen syöttönäppäimen ohitus | AH3FTY 31NG62 L8146B26D412.375 "2.75 "sinkki9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,107.05
SIMPLEX LR8146B26D41 Painikkeen lukituksen syöttöavaimen ohitus | AH3FTZ 31NG63 LR8146B26D412.375 "2.75 "sinkki9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,079.57
SIMPLEX R8146B26D41 Painikkeen lukituksen syöttöavaimen ohitus | AH3FUA 31NG64 R8146B26D412.375 "2.75 "sinkki9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,100.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPLEX LL1021C26D41 Painikelukon syöttönäppäimen ohitus
€948.87 / yksikkö