SIMPLEX EE21B / EE21B26D41 Painonapin lukituksen ohitusmerkintä | AH3FTH 31NG47

SIMPLEX EE21B/EE21B26D41 Painikelukon ohituksen sisääntulo

Varastossa
Tuote: AH3FTH Malli: EE21B/EE21B26D41Ristiviite: 31NG47

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,686.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMech. Paina painiketta Lockset
ADA-yhteensopivaEi
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Kotelon materiaalisinkki
Oven paksuus1-3/4" to 2-1/4"
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
ToimintoYhdistelmäkirjaus ja Egress sekä avaimen ohitus
KäsiTehdas vasemmalla, kenttä käännettävissä
Kahvan tyyppiNuppi
Sisäsyvyys2.375 "
Sisäkorkeus7.375 "
Sisäleveys3.125 "
Näppäimet5 painiketta, vandaalinkestävä
Salvan pituus1 / 2 "
Maks. Käyttäjäkoodit1
Ulkosyvyys3-3 / 16 "
Ulkopuolella7.375 "
Ulkopuolinen leveys3.125 "
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.31
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tärkeimmät ohitusvaihtoehdot: parhaat ja vastaavat (6 tai 7 nastaa)
    • Sähköinen / mekaaninen: mekaaninen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäsyvyysupotussyvyysvaatimusKotelon materiaaliSisäkorkeusSisäleveysUlkopuolellaUlkopuolinen leveysOven paksuusHinta
SIMPLEX EE11 / 1126D41 Painonapin lukitus ja Egress Chrome | AH3FTJ 31NG48 EE11 / 1126D412.375 "2.75 "sinkki7.375 "3.125 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,506.61
SIMPLEX RR8148B26D41 Push Button Lock Entry Key Override | AH3FTW 31NG60 RR8148B26D412.375 "2.75 "sinkki9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,104.52
SIMPLEX LR8146R0341 Push Button Lock Entry Key Override | AH3FTX 31NG61 LR8146R03412.375 "2.75 "sinkki9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,038.36
SIMPLEX L8146B26D41 Painikkeen lukituksen syöttönäppäimen ohitus | AH3FTY 31NG62 L8146B26D412.375 "2.75 "sinkki9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,107.05
SIMPLEX LR8146B26D41 Painikkeen lukituksen syöttöavaimen ohitus | AH3FTZ 31NG63 LR8146B26D412.375 "2.75 "sinkki9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,079.57
SIMPLEX R8146B26D41 Painikkeen lukituksen syöttöavaimen ohitus | AH3FUA 31NG64 R8146B26D412.375 "2.75 "sinkki9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,100.32
SIMPLEX LL1041S26D41 Push Button Lock Entry Key Override | AH3FUE 31NG70 LL1041S26D412.375 "2.75 "sinkki9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/8" to 2-1/4"€1,013.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPLEX EE21B/EE21B26D41 Painikelukon ohituksen sisääntulo
€1,686.85 / yksikkö