Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPLEX 201526D41 Painike Poistu trimminäppäimen ohitus | AH3FVL 31NG99

SIMPLEX 201526D41 Push Button Exit Trim Key Override

Varastossa
Tuote: AH3FVL Malli: 201526D41Ristiviite: 31NG99

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€560.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen painike Exit Trim
ADA-yhteensopivaEi
Kotelon materiaalisinkki
Oven paksuus1-3/8" to 2-1/2"
Suorittaa loppuunSatin Chrome
ToimintoMerkintä avaimen ohituksella
KäsiEi käsin
Kahvan tyyppiPeukalo
Näppäimet5 painiketta, vandaalinkestävä
Maks. Käyttäjäkoodit1
Ulkosyvyys2-3 / 4 "
Ulkopuolella8.625 "
Ulkopuolinen leveys3.125 "
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8855
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)22.23
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Näppäinten ohitusvaihtoehdot: 6-nastainen juomalasi
    • Sähköinen / mekaaninen: mekaaninen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven paksuusSuorittaa loppuunToimintoKäsiKahvan tyyppiUlkopuolellaUlkopuolinen leveysHinta
SIMPLEX LRP1020M-26D-41 Painopainike Poistu Trim-näppäimen ohitus oikealle | AH2HCT 28XY52 LRP1020M-26D-411-3/8" to 2-1/4"Satin ChromeMerkintä avaimen ohituksellaOikeaVipu8.75 "4.375 "€1,036.68
SIMPLEX LLP1020B26D41 Painike Poistu ajokulman näppäimestä Ohita vasen | AH3FUB 31NG65 LLP1020B26D411-3/8" to 2-1/4"Satin ChromeMerkintä avaimen ohituksellaVasenVipu8.75 "4.375 "€920.13
SIMPLEX LRP1020B26D41 Painike Poistu Trim-näppäimestä Ohita oikea | AH3FUC 31NG66 LRP1020B26D411-3/8" to 2-1/4"Satin ChromeMerkintä avaimen ohituksellaOikeaVipu8.75 "4.375 "€915.77
SIMPLEX LRP1020R26D41 Painike Poistu Trim-näppäimestä Ohita oikea | AH3FUD 31NG67 LRP1020R26D411-3/8" to 2-1/4"Satin ChromeMerkintä avaimen ohituksellaOikeaVipu8.75 "4.375 "€888.09
SIMPLEX LRP101002641 Painike Poistu Trim Kromi Oikea | AH3FUJ 31NG74 LRP1010026411-3/8" to 2-1/4"Kirkas ChromemerkintäOikeaVipu8.75 "4.375 "€818.38
SIMPLEX LLP101026D41 Painike Poistu Trim Satiinikromi Vasen | AH3FUR 31NG81 LLP101026D411-3/8" to 2-1/4"Satin ChromemerkintäVasenVipu8.75 "4.375 "€803.09
SIMPLEX LRP10100541 Painike Exit Trim Antiikki Messinki | AH3FUT 31NG82 LRP101005411-3/8" to 2-1/4"Antiikki messinkimerkintäOikeaVipu8.75 "4.375 "€764.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPLEX 201526D41 Push Button Exit Trim Key Override
€560.94 / yksikkö