Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPLEX LLP1020B26D41 Painike Poistu ajokulman näppäimestä Ohita vasen | AH3FUB 31NG65

SIMPLEX LLP1020B26D41 Painike Poistu Trimmausnäppäimen ohitus vasen

Varastossa
Tuote: AH3FUB Malli: LLP1020B26D41Ristiviite: 31NG65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,058.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen painike Exit Trim
Kotelon materiaalisinkki
Oven paksuus1-3/8" to 2-1/4"
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
ToimintoMerkintä avaimen ohituksella
KäsiVasen
Kahvan tyyppiVipu
Näppäimet5 painiketta, vandaalinkestävä
Maks. Käyttäjäkoodit1
Ulkosyvyys3-15 / 16 "
Ulkopuolella8.75 "
Ulkopuolinen leveys4.375 "
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tärkeimmät ohitusvaihtoehdot: parhaat ja vastaavat (6 tai 7 nastaa)
    • Sähköinen / mekaaninen: mekaaninen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven paksuusSuorittaa loppuunToimintoKäsiKahvan tyyppiUlkopuolellaUlkopuolinen leveysHinta
SIMPLEX LRP1020M-26D-41 Painopainike Poistu Trim-näppäimen ohitus oikealle | AH2HCT 28XY52 LRP1020M-26D-411-3/8" to 2-1/4"Satin ChromeMerkintä avaimen ohituksellaOikeaVipu8.75 "4.375 "€1,110.77
SIMPLEX LRP1020B26D41 Painike Poistu Trim-näppäimestä Ohita oikea | AH3FUC 31NG66 LRP1020B26D411-3/8" to 2-1/4"Satin ChromeMerkintä avaimen ohituksellaOikeaVipu8.75 "4.375 "€1,053.43
SIMPLEX LRP1020R26D41 Painike Poistu Trim-näppäimestä Ohita oikea | AH3FUD 31NG67 LRP1020R26D411-3/8" to 2-1/4"Satin ChromeMerkintä avaimen ohituksellaOikeaVipu8.75 "4.375 "€1,021.57
SIMPLEX LRP101002641 Painike Poistu Trim Kromi Oikea | AH3FUJ 31NG74 LRP1010026411-3/8" to 2-1/4"Kirkas ChromemerkintäOikeaVipu8.75 "4.375 "€941.39
SIMPLEX LLP101026D41 Painike Poistu Trim Satiinikromi Vasen | AH3FUR 31NG81 LLP101026D411-3/8" to 2-1/4"Satin ChromemerkintäVasenVipu8.75 "4.375 "€923.80
SIMPLEX LRP10100541 Painike Exit Trim Antiikki Messinki | AH3FUT 31NG82 LRP101005411-3/8" to 2-1/4"Antiikki messinkimerkintäOikeaVipu8.75 "4.375 "€879.64
SIMPLEX LRP101026D41 Painike Poistumisreuna Satiini Kromi Oikea | AH3FUU 31NG83 LRP101026D411-3/8" to 2-1/4"Satin ChromemerkintäOikeaVipu8.75 "4.375 "€949.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPLEX LLP1020B26D41 Painike Poistu Trimmausnäppäimen ohitus vasen
€1,058.43 / yksikkö