Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPLEX LRP1020M-26D-41 Painopainike Poistu Trim-näppäimen ohitus oikealle | AH2HCT 28XY52

SIMPLEX LRP1020M-26D-41 Painopainike Poistu trimmiavaimen ohitus oikealle

Varastossa
Tuote: AH2HCT Malli: LRP1020M-26D-41Ristiviite: 28XY52
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
€1,036.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen painike Exit Trim
Kotelon materiaalisinkki
Oven paksuus1-3/8" to 2-1/4"
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
ToimintoMerkintä avaimen ohituksella
KäsiOikea
Kahvan tyyppiVipu
Näppäimet5 painiketta, vandaalinkestävä
Maks. Käyttäjäkoodit1
Ulkosyvyys3-15 / 16 "
Ulkopuolella8.75 "
Ulkopuolinen leveys4.375 "
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.903
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Key Override -vaihtoehdot: Vaihdettavat Core Medeco, ASSA, Yale, Abloy
    • Sähköinen / mekaaninen: mekaaninen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven paksuusSuorittaa loppuunToimintoKäsiKahvan tyyppiUlkopuolellaUlkopuolinen leveysHinta
SIMPLEX LLP1020B26D41 Painike Poistu ajokulman näppäimestä Ohita vasen | AH3FUB 31NG65 LLP1020B26D411-3/8" to 2-1/4"Satin ChromeMerkintä avaimen ohituksellaVasenVipu8.75 "4.375 "€920.13
SIMPLEX LRP1020B26D41 Painike Poistu Trim-näppäimestä Ohita oikea | AH3FUC 31NG66 LRP1020B26D411-3/8" to 2-1/4"Satin ChromeMerkintä avaimen ohituksellaOikeaVipu8.75 "4.375 "€915.77
SIMPLEX LRP1020R26D41 Painike Poistu Trim-näppäimestä Ohita oikea | AH3FUD 31NG67 LRP1020R26D411-3/8" to 2-1/4"Satin ChromeMerkintä avaimen ohituksellaOikeaVipu8.75 "4.375 "€888.09
SIMPLEX LRP101002641 Painike Poistu Trim Kromi Oikea | AH3FUJ 31NG74 LRP1010026411-3/8" to 2-1/4"Kirkas ChromemerkintäOikeaVipu8.75 "4.375 "€818.38
SIMPLEX LLP101026D41 Painike Poistu Trim Satiinikromi Vasen | AH3FUR 31NG81 LLP101026D411-3/8" to 2-1/4"Satin ChromemerkintäVasenVipu8.75 "4.375 "€803.09
SIMPLEX LRP10100541 Painike Exit Trim Antiikki Messinki | AH3FUT 31NG82 LRP101005411-3/8" to 2-1/4"Antiikki messinkimerkintäOikeaVipu8.75 "4.375 "€764.70
SIMPLEX LRP101026D41 Painike Poistumisreuna Satiini Kromi Oikea | AH3FUU 31NG83 LRP101026D411-3/8" to 2-1/4"Satin ChromemerkintäOikeaVipu8.75 "4.375 "€825.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPLEX LRP1020M-26D-41 Painopainike Poistu trimmiavaimen ohitus oikealle
€1,036.68 / yksikkö