Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 73256000 Pitkäkulmainen sorviviila 12 tuuman pituus luonnollinen | AH8FYX 38RJ75

SIMONDS 73256000 Pitkäkulmainen sorviviila 12 tuuman pituus luonnollinen

Varastossa
Tuote: AH8FYX Malli: 73256000Ristiviite: 38RJ75

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkäkulmainen sorvi
LeikkaustyyppiYksi
reunatUn Cut
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus12 "
KuvioAmerikkalainen
Profiili nimiTasainen
Profiilin muotoSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)3.3
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SIMONDS 73255500 Pitkäkulmainen sorviviila 10 tuuman pituus luonnollinen | AH8FYW 38RJ74 7325550010 "€26.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 73256000 Pitkäkulmainen sorviviila 12 tuuman pituus luonnollinen
€39.11 / yksikkö