Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 73255500 Pitkäkulmainen sorviviila 10 tuuman pituus luonnollinen | AH8FYW 38RJ74

SIMONDS 73255500 Pitkäkulmainen sorviviila 10 tuuman pituus luonnollinen

Varastossa
Tuote: AH8FYW Malli: 73255500Ristiviite: 38RJ74

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkäkulmainen sorvi
LeikkaustyyppiYksi
reunatUn Cut
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus10 "
KuvioAmerikkalainen
Profiili nimiTasainen
Profiilin muotoSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SIMONDS 73256000 Pitkäkulmainen sorviviila 12 tuuman pituus luonnollinen | AH8FYX 38RJ75 7325600012 "€39.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 73255500 Pitkäkulmainen sorviviila 10 tuuman pituus luonnollinen
€26.33 / yksikkö