SIGNODE VT-16 HD Pneumaattinen yhdistelmätyökalu, 5/8 tuuman leveys | AF2ZDM 6ZGA4

SIGNODE VT-16 HD pneumaattinen yhdistelmätyökalu, 5/8 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AF2ZDM Malli: VT-16 HDRistiviite: 6ZGA4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,587.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen yhdistelmätyökalu
Vanteiden paksuusJopa 1.4mm
Hihnan leveydelle5 / 8 "
MateriaaliPolyesteri
Vaadittu paine85 - 90 psi
Kiristyskapasiteetti800 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6835
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8422409140
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveydelleMateriaaliVaadittu paineHinta
SIGNODE VFX 9/13 pneumaattinen yhdistelmätyökalu 180 Lb. | AA7ZTY 16W206 VFX 9/133/8 - 1/2 "--€9,245.92
SIGNODE PNSC2-34 Pneumaattinen yhdistelmätyökalu, 3/4 tuuman leveys | AD3ARH 3XH05 PNSC2-343 / 4 "Teräs70 - 90 psi€6,936.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIGNODE VT-16 HD pneumaattinen yhdistelmätyökalu, 5/8 tuuman leveys
€10,587.68 / yksikkö