Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIGNODE PNSC2-34 Pneumaattinen yhdistelmätyökalu, 3/4 tuuman leveys | AD3ARH 3XH05

SIGNODE PNSC2-34 Pneumaattinen yhdistelmätyökalu, 3/4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AD3ARH Malli: PNSC2-34Ristiviite: 3XH05

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6,936.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen yhdistelmätyökalu
Vanteiden paksuus0.43 - 0.64mm
Hihnan leveydelle3 / 4 "
MateriaaliTeräs
LovityyppiYksi taaksepäin
Vaadittu paine70 - 90 psi
Kiristyskapasiteetti700 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.545
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8422409140
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveydelleMateriaaliVaadittu paineHinta
SIGNODE VFX 9/13 pneumaattinen yhdistelmätyökalu 180 Lb. | AA7ZTY 16W206 VFX 9/133/8 - 1/2 "--€9,245.92
SIGNODE VT-16 HD Pneumaattinen yhdistelmätyökalu, 5/8 tuuman leveys | AF2ZDM 6ZGA4 VT-16 HD5 / 8 "Polyesteri85 - 90 psi€10,587.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIGNODE PNSC2-34 Pneumaattinen yhdistelmätyökalu, 3/4 tuuman leveys
€6,936.17 / yksikkö