Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIGNODE TH34-114 Teräsvanteellinen kiristimen syöttöpyörä | AD3AJK 3XG93

SIGNODE TH34-114 teräsvanteenkiristimen syöttöpyörä

Varastossa
Tuote: AD3AJK Malli: TH34-114Ristiviite: 3XG93

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,094.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsvanteellinen kiristin
Vanteiden paksuusJopa 0.035 "
Hihnan leveydelle3/4 - 1 1/4 "
TyyliSyöttöpyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveydelleTyyliHinta
SIGNODE 003450 Teräsvanteellinen kiristimen syöttöpyörä | AD3AJF 3XG89 0034505/8 - 3/4 "Syöttöpyörä€1,255.64
SIGNODE ST teräsvannekiristin, avoin tyyli | AD3AJG 3XG90 ST3/8 - 3/4 "avoin€1,013.33
SIGNODE PF teräsvanteinen kiristimen syöttöpyörä | AD3AJH 3XG91 PF3/8 - 3/4 "Syöttöpyörä€1,890.00
SIGNODE PFH teräsvanteellinen kiristimen syöttöpyörä | AD3AJJ 3XG92 PFH3/4 - 1 1/4 "Syöttöpyörä€2,149.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIGNODE TH34-114 teräsvanteenkiristimen syöttöpyörä
€2,094.05 / yksikkö