Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIGNODE 003450 Teräsvanteellinen kiristimen syöttöpyörä | AD3AJF 3XG89

SIGNODE 003450 Teräsvanteiden kiristimen syöttöpyörä

Varastossa
Tuote: AD3AJF Malli: 003450Ristiviite: 3XG89

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,372.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsvanteellinen kiristin
Vanteiden paksuus0.017 - 0.025 "
Hihnan leveydelle5/8 - 3/4 "
TyyliSyöttöpyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveydelleTyyliHinta
SIGNODE ST teräsvannekiristin, avoin tyyli | AD3AJG 3XG90 ST3/8 - 3/4 "avoin€1,083.59
SIGNODE PF teräsvanteinen kiristimen syöttöpyörä | AD3AJH 3XG91 PF3/8 - 3/4 "Syöttöpyörä€2,219.84
SIGNODE PFH teräsvanteellinen kiristimen syöttöpyörä | AD3AJJ 3XG92 PFH3/4 - 1 1/4 "Syöttöpyörä€2,517.64
SIGNODE TH34-114 Teräsvanteellinen kiristimen syöttöpyörä | AD3AJK 3XG93 TH34-1143/4 - 1 1/4 "Syöttöpyörä€2,384.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIGNODE 003450 Teräsvanteiden kiristimen syöttöpyörä
€1,372.93 / yksikkö