Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 87-224 Kemikaaleja kestävä käsine 27 mil Koko 9 1 Pari | AC3BAC 2RA59

ANSELL 87-224 Kemikaaleja kestävä käsine 27 mil Koko 9 1 pari

Varastossa
Tuote: AC3BAC Malli: 87-224Ristiviite: 2RA59

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriSininen / keltainen
Suorittaa loppuunDiamond
Pituus13 "
Liner-materiaaliFlock
MateriaaliNeopreeni / Luonnollinen lateksi
Koko9
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus27 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 87-224 Kemikaaleja kestävä hansikas 27 mil koko 8 1 pari | AC3BAB 2RA58 87-2248€4.50
ANSELL 87-224 Kemikaaleja kestävä hansikas 27 mil Koko 10 1 pari | AC3BAD 2RA60 87-22410€4.50
ANSELL 87-224 Kemikaaleja kestävä käsine 27 mil Koko 7 1 pari | AD2JQF 3PXG3 87-2247€4.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 87-224 Kemikaaleja kestävä käsine 27 mil Koko 9 1 pari
€4.50 / yksikkö