SIEMENS SHJD69300NGT Pulttikytkin Sjd 300 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8UZY

SIEMENS SHJD69300NGT pultti katkaisijassa Sjd 300 ampeeri 600vac 3p 35kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8UZY Malli: SHJD69300NGT

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,685.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria300A
KehystyyppiSJD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.64
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)17.78

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS SHJD69200 Pulttikytkin Sjd 200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8UZU SHJD69200200A€5,524.95
SIEMENS SHJD69200NGT Pulttikytkin Sjd 200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8UZV SHJD69200NGT200A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHJD69300 Pultin katkaisija Sjd 300 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8UZW SHJD69300300A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHJD69300G Pulttikytkin Sjd 300 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8UZX SHJD69300G300A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHJD69300NT Pulttikytkin Sjd 300 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8UZZ SHJD69300NT300A€6,043.02
SIEMENS SHJD69400 Pulttikytkin Sjd 400 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VAA SHJD69400400A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHJD69400G Pulttikytkin Sjd 400 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VAB SHJD69400G400A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS SHJD69300NGT pultti katkaisijassa Sjd 300 ampeeri 600vac 3p 35kaic@480v
€7,685.64 / yksikkö