SIEMENS SHJD69200NGT pultti katkaisijassa Sjd 200 ampeeri 600vac 3p 35kaic@480v

Tuote: AG8UZV Malli: SHJD69200NGT

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria200A
KehystyyppiSJD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.4504
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS SHJD69200 Pulttikytkin Sjd 200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8UZU SHJD69200200A€5,524.95
SIEMENS SHJD69300 Pultin katkaisija Sjd 300 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8UZW SHJD69300300A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHJD69300G Pulttikytkin Sjd 300 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8UZX SHJD69300G300A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHJD69300NGT Pulttikytkin Sjd 300 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8UZY SHJD69300NGT300A€7,685.64
SIEMENS SHJD69300NT Pulttikytkin Sjd 300 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8UZZ SHJD69300NT300A€6,043.02
SIEMENS SHJD69400 Pulttikytkin Sjd 400 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VAA SHJD69400400A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHJD69400G Pulttikytkin Sjd 400 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VAB SHJD69400G400A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS SHJD69200NGT pultti katkaisijassa Sjd 200 ampeeri 600vac 3p 35kaic@480v