SIEMENS SHJD69200NT Katkaisija, Pultti-On, 200 A, 3-vaiheinen, 35kAIC 480V | CE6MMP

SIEMENS SHJD69200NT katkaisija, pultti, 200 ampeeria, 3-vaihe, 35 kAIC 480 V

Varastossa
Tuote: CE6MMP Malli: SHJD69200NT

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,567.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria200
KehystyyppiSJD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.4504
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvat eivät sisälly toimitukseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS SHJD69200G Katkaisija, Pultti-On, 200 A, 3-vaiheinen, 35kAIC 480V | CE6MMN SHJD69200G200€7,309.88
SIEMENS SHJD69400NGT Katkaisija, pultti, 400 ampeeria, 3-vaihe, 35 kAIC 480 V | CE6MMQ SHJD69400NGT400-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHJD6B400LIGH Katkaisija, Pultti-On, 400 A, 3-vaiheinen, 35kAIC 480V | CE6MMR SHJD6B400LIGH400-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS SHJD69200NT katkaisija, pultti, 200 ampeeria, 3-vaihe, 35 kAIC 480 V
€7,567.48 / yksikkö