SIEMENS SHJD69200G Katkaisija, Pultti-On, 200 A, 3-vaiheinen, 35kAIC 480V | CE6MMN

SIEMENS SHJD69200G katkaisija, pultti kiinni, 200 ampeeria, 3-vaiheinen, 35 kAIC 480 V

Varastossa
Tuote: CE6MMN Malli: SHJD69200G

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,309.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria200
KehystyyppiSJD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.4504
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvat eivät sisälly toimitukseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS SHJD69200NT Katkaisija, Pultti-On, 200 A, 3-vaiheinen, 35kAIC 480V | CE6MMP SHJD69200NT200€7,567.48
SIEMENS SHJD69400NGT Katkaisija, pultti, 400 ampeeria, 3-vaihe, 35 kAIC 480 V | CE6MMQ SHJD69400NGT400-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHJD6B400LIGH Katkaisija, Pultti-On, 400 A, 3-vaiheinen, 35kAIC 480V | CE6MMR SHJD6B400LIGH400-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS SHJD69200G katkaisija, pultti kiinni, 200 ampeeria, 3-vaiheinen, 35 kAIC 480 V
€7,309.88 / yksikkö