Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4JC92 Lämmönkestävät käsineet Punainen Xl-froteekangas - 1 pari | AD8DLD

CONDOR 4JC92 lämmönkestävät käsineet, punainen Xl Terry Cloth - 1 pari

Varastossa
Tuote: AD8DLD Malli: 4JC92

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönkestävät käsineet
Väripunainen
Läimäyskujanjuoksu
LeikkausGunn
Pituus13.5 "
Liner-materiaaliPuuvilla
MateriaaliTerry Cloth
Maks. Lämpötila450-astetta F
KokoXL
Peukalon tyyliKäännettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6116926410
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLäimäysPituusPeukalon tyyliPkg. MääräHinta
CONDOR 4JC91 Lämmönkestävät käsineet Ruskea/valkoinen Xl Pr | AD8DLC 4JC91Ruskea / valkoinenkujanjuoksu13.5 "Käännettävä2€25.69
CONDOR 4JC94 lämpöä kestävät hansikkaat ruskeat / valkoiset Xl Pr | AD8DLE 4JC94Ruskea / valkoinenTurvallisuus10.5 "Suoraan2€22.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4JC92 lämmönkestävät käsineet, punainen Xl Terry Cloth - 1 pari
€24.45 /pakkaus