SIEMENS SCND69800ANGTH Katkaisija, pultit, 800 ampeeria, 3-vaihe, 65 kAIC 480 V | CE6MML

SIEMENS SCND69800ANGTH Katkaisija, pultti kiinni, 800 ampeeria, 3-vaihe, 65 kAIC 480 V

Varastossa
Tuote: CE6MML Malli: SCND69800ANGTH

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,261.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria800
KehystyyppiSND
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9004
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvat eivät sisälly toimitukseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS SCND69120ANT Katkaisija, pultit, 1200 ampeeria, 3-vaihe, 65 kAIC 480 V | CE6MMK SCND69120ANT1200-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SCND69800ANT -katkaisija, pultattu, 800 ampeeria, 3-vaiheinen, 65 kAIC 480 V: lla | CE6MMM SCND69800ANT800-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS SCND69800ANGTH Katkaisija, pultti kiinni, 800 ampeeria, 3-vaihe, 65 kAIC 480 V
€11,261.10 / yksikkö