SIEMENS RD63T180 -katkaisijan laukaisulaite Rd-t 1800 Amp 600vac 3p | AG8ULV

SIEMENS RD63T180 Katkaisijan laukaisuyksikkö Rd-t 1800 Amp 600vac 3p

Tuote: AG8ULV Malli: RD63T180

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan laukaisulaite
Ampeeria1800A
KehystyyppiRD-T
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9822
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.72
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS RD63T160 -katkaisijan laukaisulaite Rd-t 1600 Amp 600vac 3p | AG8ULU RD63T1601600A€4,153.65
SIEMENS RD63T200 -katkaisijan laukaisulaite Rd-t 2000 Amp 600vac 3p | AG8ULW RD63T2002000A€4,153.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS RD63T180 Katkaisijan laukaisuyksikkö Rd-t 1800 Amp 600vac 3p