Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS RD63T200 -katkaisijan laukaisulaite Rd-t 2000 Amp 600vac 3p | AG8ULW

SIEMENS RD63T200 Katkaisijan laukaisuyksikkö Rd-t 2000 Amp 600vac 3p

Varastossa
Tuote: AG8ULW Malli: RD63T200

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,153.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan laukaisulaite
Ampeeria2000A
KehystyyppiRD-T
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.988
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.72
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS RD63T160 -katkaisijan laukaisulaite Rd-t 1600 Amp 600vac 3p | AG8ULU RD63T1601600A€4,153.65
SIEMENS RD63T180 -katkaisijan laukaisulaite Rd-t 1800 Amp 600vac 3p | AG8ULV RD63T1801800A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS RD63T200 Katkaisijan laukaisuyksikkö Rd-t 2000 Amp 600vac 3p
€4,153.65 / yksikkö