Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS QR22B250 -katkaisija, pultti, 250 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 240 V: lla | CE6MLE

SIEMENS QR22B250 katkaisija, pultti kiinni, 250 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 240 V

Varastossa
Tuote: CE6MLE Malli: QR22B250

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€405.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria250
KehystyyppiQR
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4386
Laivan korkeus (cm)10
Laivan pituus (cm)11
Laivan leveys (cm)18
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SIEMENS QR22B100 -katkaisija, pultattu, 100 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 240 V: lla | CE6MLB QR22B1001002€405.99
SIEMENS QR22B175 -katkaisija, pultattu, 175 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 240 V: lla | CE6MLC QR22B1751752€405.99
SIEMENS QR22B225 -katkaisija, pultti, 225 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 240 V: lla | CE6MLD QR22B2252252€405.99
SIEMENS QR23B100 -katkaisija, pultti, 100 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 240 V: lla | CE6MLF QR23B1001003€998.89
SIEMENS QR23B125 -katkaisija, pultattu, 125 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 240 V: lla | CE6MLG QR23B1251253€998.89
SIEMENS QR23B150 -katkaisija, pultattu, 150 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 240 V: lla | CE6MLH QR23B1501503€998.89
SIEMENS QR23B175 -katkaisija, pultattu, 175 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 240 V: lla | CE6MLJ QR23B1751753€998.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS QR22B250 katkaisija, pultti kiinni, 250 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 240 V
€405.99 / yksikkö