Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS QPM2100 CO2-kanavaanturi, käytettäväksi seuraavien kanssa: 0 - 10 VDC ohjaintulot | AE7CRX 5WYE9

SIEMENS QPM2100 CO2-kanavaanturi, käytettäväksi seuraavien kanssa: 0 - 10 VDC ohjaintulot

Varastossa
Tuote: AE7CRX Malli: QPM2100Ristiviite: 5WYE9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€532.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCO2-kanava-anturi
VäriValkoinen
Syvyys11 "
Korkeus1.625 "
Tulojännite24 VAC
Käyttölämpötila alue-31 - 113 F
Anturin tyyppiNDIR CO2 -anturimoduuli
Terminaalin nimityksetG, G0, U1
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8531100045
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ihanteellinen käytettäväksi kokoushuoneissa, messupaviljoneissa, näyttelyhalleissa, ravintoloissa, auloissa, urheiluseurassa, ostoskeskuksissa ja ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmissä huoneen mukavuuden lisäämiseksi ja energiankulutuksen minimoimiseksi
    • Sisältää säädettävän mittapään jopa 30 asteen halkeamien havaitsemiseen (kulmassa) ja kiinnityslaipan pienimmälle suuntausriskille

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS QPM2100 CO2-kanavaanturi, käytettäväksi seuraavien kanssa: 0 - 10 VDC ohjaintulot
€532.26 / yksikkö