Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE VALAISTUS GEM100MLTLC3D-5 QUAD-liitäntälaitesarja magneettinen Mhm90 tai M140quad | AF7JEP 21GR17

GE LIGHTING GEM100MLTLC3D-5 QUAD liitäntälaitesarja magneettinen Mhm90 tai M140quad

Varastossa
Tuote: AF7JEP Malli: GEM100MLTLC3D-5 QUADRistiviite: 21GR17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntälaitesarja
Liitäntälaite1.0
LiitäntälaiteMagneettinen
Korkeus4"
Syöttö watteina119
Pituus4"
Min. Aloituslämpötila.-22-astetta F
Lamppujen määrä(1) 100 w MH / M / 90 tai M140 / Quad
Power Factor0.9
AloitustyyppiPulssi
Jännite120
Leveys2 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8504100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: UL-luettelo, cUL-luettelo, sisältää ytimen / kelan W värikoodatut johtimet, oikein mitoitetun kondensaattorin ja sytyttimen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING GEM100MLTLC3D-5 QUAD liitäntälaitesarja magneettinen Mhm90 tai M140quad
€124.86 / yksikkö