SIEMENS NXD62B100 katkaisija, pultti kiinni, 1000 ampeeria, 1 vaihe, 50 kAIC 480 V | CE6LUX

SIEMENS NXD62B100 katkaisija, pultti, 1000 ampeeria, 1 vaihe, 50 kAIC 480 V

Varastossa
Tuote: CE6LUX Malli: NXD62B100

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,162.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria1000
KehystyyppiND
Napojen lukumäärä2
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.6569
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvat eivät sisälly toimitukseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SIEMENS NXD62B120 katkaisija, pultti kiinni, 1200 ampeeria, 1 vaihe, 50 kAIC 480 V | CE6LUY NXD62B12012002-
Tarjouspyyntö
SIEMENS NXD63B120 katkaisija, pultti, 1200 ampeeria, 3-vaihe, 50 kAIC 480 V | CE6LUZ NXD63B12012003€6,764.16
SIEMENS NXD63B120H Katkaisija, Pultti-On, 1200 A, 3-vaiheinen, 50kAIC 480V | CE6LVA NXD63B120H12003-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS NXD62B100 katkaisija, pultti, 1000 ampeeria, 1 vaihe, 50 kAIC 480 V
€5,162.35 / yksikkö