SIEMENS LXD63S600A katkaisijan pultti, LXD, 600 A, 600 VAC

Varastossa
Tuote: AG8RLQ Malli: LXD63S600A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,758.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria600A
KehystyyppiLXD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.59
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)26.67

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sentron-sarjan katkaisija, ihanteellinen käytettäväksi keskusten, paneelien ja moottorin ohjauskeskusten kanssa suojaamaan ylikuormituksesta tai oikosulkuolosuhteista johtuvalta liialliselta virralta
    • Mahtuu 3/0 AWG - 500 kcmil johdot
    • Lämpömagneettinen laukaisulaite, joka tarjoaa pitkäaikaisia ​​ja hetkellisiä virranrajoitustoimintoja
    • RoHS-yhteensopiva, HACR-luokiteltu ja UL-luetteloitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräHinta
SIEMENS LD62B500 Pulttikytkin Ld 500 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8REL LD62B500500ALD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS LD62B600 Pulttikytkin Ld 600 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8REM LD62B600600ALD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS LD63B500 Bolt On Katkaisija Ld 500 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8REN LD63B500500ALD3€2,363.20
SIEMENS LD63B600 Pulttikytkin Ld 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8REP LD63B600600ALD3€2,363.20
SIEMENS LD63F600 Pulttikytkin Ld 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8REQ LD63F600600ALD3€2,739.09
SIEMENS LXD62B500 Pulttikytkin Lxd 500 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8RLE LXD62B500500ALXD2€2,758.90
SIEMENS LXD62B600 Pulttikytkin Lxd 600 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8RLF LXD62B600600ALXD2€2,758.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS LXD63S600A katkaisijan pultti, LXD, 600 A, 600 VAC
€2,758.90 / yksikkö