SIEMENS LD63F600 Pulttikytkin Ld 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8REQ

SIEMENS LD63F600 pultti katkaisijassa Ld 600 ampeeri 600vac 3p 35kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8REQ Malli: LD63F600

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,739.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria600A
KehystyyppiLD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1104
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräHinta
SIEMENS LD62B500 Pulttikytkin Ld 500 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8REL LD62B500500ALD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS LD62B600 Pulttikytkin Ld 600 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8REM LD62B600600ALD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS LD63B500 Bolt On Katkaisija Ld 500 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8REN LD63B500500ALD3€2,363.20
SIEMENS LD63B600 Pulttikytkin Ld 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8REP LD63B600600ALD3€2,363.20
SIEMENS LXD62B500 Pulttikytkin Lxd 500 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8RLE LXD62B500500ALXD2€2,758.90
SIEMENS LXD62B600 Pulttikytkin Lxd 600 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8RLF LXD62B600600ALXD2€2,758.90
SIEMENS LXD63B450 Pulttikytkin Lxd 450 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RLG LXD63B450450ALXD3€2,758.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS LD63F600 pultti katkaisijassa Ld 600 ampeeri 600vac 3p 35kaic@480v
€2,739.09 / yksikkö