SIEMENS LD62B500 pultti katkaisijassa Ld 500 ampeeri 600vac 2p 35kaic@480v

Tuote: AG8REL Malli: LD62B500

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria500A
KehystyyppiLD
Napojen lukumäärä2
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.9268
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi85362090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräHinta
SIEMENS LD62B600 Pulttikytkin Ld 600 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8REM LD62B600600ALD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS LD63B500 Bolt On Katkaisija Ld 500 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8REN LD63B500500ALD3€2,363.20
SIEMENS LD63B600 Pulttikytkin Ld 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8REP LD63B600600ALD3€2,363.20
SIEMENS LD63F600 Pulttikytkin Ld 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8REQ LD63F600600ALD3€2,747.49
SIEMENS LXD62B500 Pulttikytkin Lxd 500 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8RLE LXD62B500500ALXD2€2,835.41
SIEMENS LXD62B600 Pulttikytkin Lxd 600 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8RLF LXD62B600600ALXD2€2,835.41
SIEMENS LXD63B450 Pulttikytkin Lxd 450 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RLG LXD63B450450ALXD3€2,835.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS LD62B500 pultti katkaisijassa Ld 500 ampeeri 600vac 2p 35kaic@480v