SIEMENS LMXD63B600 katkaisijan pultti Lmxd 600 ampeeri 600vac 3p 50kaic@480v

Tuote: AG8RKJ Malli: LMXD63B600

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus50 kAIC @ 480 V
Ampeeria600A
KehystyyppiLMXD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.9504
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS LMXD63B500 Pulttikytkin Lmxd 500 Amp 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8RKH LMXD63B500500A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS LMXD63B700 Pulttikytkin Lmxd 700 Amp 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8RKK LMXD63B700700A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS LMXD63B800 Pulttikatkaisin, LMXD, 800 A, 600 VAC | AG8RKL LMXD63B800800A€4,172.00
SIEMENS LMXD63S800A Pultti -johdonsuojakatkaisin Lmxd 800 Amp 600vac 3p 50kaic@480v | AG8RKM LMXD63S800A800A€3,695.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS LMXD63B600 katkaisijan pultti Lmxd 600 ampeeri 600vac 3p 50kaic@480v