SIEMENS LMXD63B800 Pulttikatkaisin, LMXD, 800 A, 600 VAC | AG8RKL

SIEMENS LMXD63B800 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, LMXD, 800 A, 600 VAC

Varastossa
Tuote: AG8RKL Malli: LMXD63B800

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,172.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus50 kAIC @ 480 V
Ampeeria800A
KehystyyppiLMXD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.9504
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sentron-sarjan muottikotelon suojakatkaisin, joka on suunniteltu suojaamaan QO-kuormituskeskuksia, paneelilevyjä ja keskuksen jakelupaneeleja ylikuormitukselta tai oikosululta
    • Suurin keskeytyskapasiteetti: 25 kAIC 600 V: lla ja 50 kAIC 480 V: lla
    • Säädettävä magneettinen laukaisuarvo alueella 3200-8000 A
    • Pulttikiinnitys mahdollistaa helpon asennuksen paneeleihin tai keskuksiin sekä vaaka- että pystysuunnassa
    • Täyttää UL 489 / IEC 60947-2 -standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS LMXD63B500 Pulttikytkin Lmxd 500 Amp 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8RKH LMXD63B500500A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS LMXD63B600 Pulttikytkin Lmxd 600 Amp 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8RKJ LMXD63B600600A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS LMXD63B700 Pulttikytkin Lmxd 700 Amp 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8RKK LMXD63B700700A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS LMXD63S800A Pultti -johdonsuojakatkaisin Lmxd 800 Amp 600vac 3p 50kaic@480v | AG8RKM LMXD63S800A800A€3,695.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS LMXD63B800 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, LMXD, 800 A, 600 VAC
€4,172.00 / yksikkö