SIEMENS HND63F120 Katkaisija Syöttö 1200 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v

Tuote: AG8PYN Malli: HND63F120

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria1200A
KehystyyppiHND
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.8705
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8538908020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS HND63B100 -katkaisija, syöttö 1000 ampeerin virralla 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PYK HND63B1001000A€8,302.76
SIEMENS HND63B120 -katkaisija, syöttö 1200 ampeeria pitkin 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PYL HND63B1201200A€8,302.76
SIEMENS HND63B900 -katkaisija Syöttö 900 A: n virralla 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PYM HND63B900900A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HND63F120 Katkaisija Syöttö 1200 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v