Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS HND63B100 Katkaisija Syöttö 1000 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8PYK Malli: HND63B100

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8,302.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria1000A
KehystyyppiHND
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0099
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS HND63B120 -katkaisija, syöttö 1200 ampeeria pitkin 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PYL HND63B1201200A€8,302.76
SIEMENS HND63B900 -katkaisija Syöttö 900 A: n virralla 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PYM HND63B900900A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS HND63F120 Katkaisija Syöttö 1200 A 600vac 3p 65kaic@480v | AG8PYN HND63F1201200A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HND63B100 Katkaisija Syöttö 1000 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v
€8,302.76 / yksikkö